BRADY

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Grün, 127.00 - 165.10 mm

  • ERIKS:12113667
  • Hersteller:065597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Breite
224.1 mm
Material
Polypropylen
Abmessungen
224,10 (W) x 181,00 (H) x 171,45 (Dia) x 60,40 (D)
Lochdurchmesser
63.50
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1