Eriks

Ersatzteile und Zubehör

  • 6
  • 274
  • 9
  • 54
  • 108
  • 5
290 Produkte angezeigt für Ersatzteile und Zubehör

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.67inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25)

  • ERIKS:14059094
  • Ausführung:Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:3/4" (20)
  • DN Reduzierter Durchgang:1" (25)

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 57.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 170.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 8007X Edelstahl GR2 F03/F05 Vierkant/9mm

  • ERIKS:14122648
  • Geeignet für den Durchgang:GR2
  • Für Marke geeignet:ECON
  • Spindelform:Vierkant

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR2 Typ: 1607X Aluminium DN Voller Durchgang: 1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"

  • ERIKS:13488632
  • Ausführung:Spindelverlängerung
  • DN Voller Durchgang:1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"
  • Höhe:60 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50 - DN40

  • ERIKS:13508501
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN40
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 30° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14013554
  • Ausführung:Stellungsanzeige V-port Kugel 30°
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/8" - 1/2"
  • Winkel (Grad):30°

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14059093
  • Ausführung:Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/8" - 1/2"
  • Winkel (Grad):90°

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® V-port Kugel 90° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80)

  • ERIKS:13470418
  • Ausführung:V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:2.1/2" (65)
  • DN Reduzierter Durchgang:3" (80)

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl DN Voller Durchgang: 1/4" - 3/4" DN Reduzierter Durchgang: 3/4" - 1 "

  • ERIKS:13658332
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/4"
  • DN Reduzierter Durchgang:3/4" - 1 "
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® V-port Kugel 30° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN15- 1/2"

  • ERIKS:13467629
  • Ausführung:V-port Kugel 30°
  • DN Voller Durchgang:DN15 - 1/2"
  • Winkel (Grad):30°

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026