Eriks
ECON®

ECON® Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN20

  • ERIKS:13381257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
Heavy Duty
Typ
6001B
Ausführung
Heavy Duty Handhebel
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss
Flansch
DN Voller Durchgang
DN20
Mit Abschließvorrichtung
Ja