Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 30° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14013554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 30°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
1/4" - 3/8" - 1/2"
Winkel (Grad)
30°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026