



| Produkt | Ausführung | DN Voller Durchgang | Mit Abschließvorrichtung | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN25- DN32 | Heavy Duty Handhebel | DN25 - DN32 | Ja | CHF 21.70/stück | |
| Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN65- DN80 | Heavy Duty Handhebel | DN65 - DN80 | Ja | CHF 25.00/stück | |
| Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN40- DN50 | Heavy Duty Handhebel | DN40 - DN50 | Ja | CHF 33.30/stück | |
| Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN20 | Heavy Duty Handhebel | DN20 | Ja | CHF 21.60/stück | |
| Handhebel Serie: Heavy Duty Typ: 6001B Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage Flansch DN Voller Durchgang: DN15 | Heavy Duty Handhebel | DN15 | Ja | CHF 21.60/stück |