Eriks
ECON®

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 8007X Edelstahl GR2 F03/F05 Vierkant/9mm

  • ERIKS:14122648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8007X
Ausführung
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material
Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
GR2
Für Marke geeignet
ECON
Spindelform
Vierkant
Abmessung Ventil Anschluss
9 mm
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F05