ECON®

ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2"

  • ERIKS:13474871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
Wartungsset
Anschluss
Flansch
DN Voller Durchgang
DN15 - 1/2"
Druckstufe Artikel
PN40 - Class 150/300
Material Sitz
TFM 4215
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja
Geeignet ab Herstellungsjahr
2004