CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8007 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
Montageflansch | F04 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Spindel | 9 mm |
Montageflansch Antrieb | F03/F04 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Höhe | 100 mm |