Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spindelverlängerung Serie: GR2...
ECON® Spindelverlängerung Serie: GR2 Typ: 1607X Aluminium DN Voller Durchgang: 1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"
ERIKS:
13488632
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
ECON®
Typ
1607X
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Aluminium
DN Voller Durchgang
1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"
Material Spindel
CW614N
Höhe
60 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden