Eriks

Zubehör für Kugelhähne

  • 6
  • 274
  • 9
  • 54
  • 108
  • 5
290 Produkte angezeigt für Zubehör für Kugelhähne

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

CHF 143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.67inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25)

  • ERIKS:14059094
  • Ausführung:Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:3/4" (20)
  • DN Reduzierter Durchgang:1" (25)

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR2 Typ: 1607X Aluminium DN Voller Durchgang: 1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"

  • ERIKS:13488632
  • Ausführung:Spindelverlängerung
  • DN Voller Durchgang:1601-4-7 3/4"-1 + 1602 1"-1.1/4"
  • Höhe:60 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14059093
  • Ausführung:Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/8" - 1/2"
  • Winkel (Grad):90°

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

ECON® V-port Kugel 90° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80)

  • ERIKS:13470418
  • Ausführung:V-port Kugel 90°
  • DN Voller Durchgang:2.1/2" (65)
  • DN Reduzierter Durchgang:3" (80)

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl DN Voller Durchgang: 1/4" - 3/4" DN Reduzierter Durchgang: 3/4" - 1 "

  • ERIKS:13658332
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/4"
  • DN Reduzierter Durchgang:3/4" - 1 "
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® V-port Kugel 30° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN15- 1/2"

  • ERIKS:13467629
  • Ausführung:V-port Kugel 30°
  • DN Voller Durchgang:DN15 - 1/2"
  • Winkel (Grad):30°

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 57.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

ECON® V-port Kugel 60° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2" (50) DN Reduzierter Durchgang: 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13470386
  • Ausführung:V-port Kugel 60°
  • DN Voller Durchgang:2" (50)
  • DN Reduzierter Durchgang:2.1/2" (65)

CHF 81.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027
Product Image

ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:13470375
  • Ausführung:V-port Kugel 30°
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/8" - 1/2"
  • Winkel (Grad):30°

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25 - DN32

  • ERIKS:13508500
  • Geeignet für den Durchgang:DN25 - DN32
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026