Eriks
ECON®

ECON® V-port Kugel 60° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN25- 1"

  • ERIKS:13467633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
DN25 - 1"
Winkel (Grad)
60°