Eriks

Antriebsriemen und Riemenscheiben

  • 13414
  • 59
  • 13436
  • 2503
  • 5487
  • 2
  • 6
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 2
  • 4
  • 2
35001 Produkte angezeigt für Antriebsriemen und Riemenscheiben
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 600-8M-20

  • ERIKS:1022439
  • Manufacturer:929311060
  • Wirklänge:600 mm
  • Breite:20 mm
  • Teilung:8 mm

CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1000 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989925
  • Manufacturer:964401000
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1000 mm
  • Referenzlänge (ISO):1000 mm

CHF 27.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1060 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989928
  • Manufacturer:964401060
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1060 mm
  • Referenzlänge (ISO):1060 mm

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 324-3MGT3-9

  • ERIKS:11363488
  • Manufacturer:940053318
  • Wirklänge:324 mm
  • Breite:9 mm
  • Teilung:3 mm

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 4500 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990058
  • Manufacturer:964504500
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):4500 mm
  • Referenzlänge (ISO):4500 mm

CHF 182.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B72 17x1850Li 1880Ld

  • ERIKS:1010963
  • Manufacturer:900310072
  • Referenzlänge (ISO):1890 mm
  • Innenlänge:1850 mm

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 1'483.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'603.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M825

  • ERIKS:835471
  • Manufacturer:890300825
  • Effektive Länge (ISO):825 mm

CHF 62.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9396-40417

  • ERIKS:1013562
  • Manufacturer:939640417
  • Wirklänge:1450 mm
  • Wirklänge:0 in
  • Breite:25 mm

CHF 2'050.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'216.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 44.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M500

  • ERIKS:834009
  • Manufacturer:890300500
  • Effektive Länge (ISO):500 mm

CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M690

  • ERIKS:834998
  • Manufacturer:890200690
  • Effektive Länge (ISO):690 mm

CHF 46.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 56.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 535-5M-15

  • ERIKS:1022417
  • Manufacturer:929332054
  • Wirklänge:535 mm
  • Breite:15 mm
  • Teilung:5 mm

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, PowerGrip™ GT™3 Serie, CR, GT3 Profil, 9 mm WD, 2.4 mm THK, 9400-53363

  • ERIKS:11364812
  • Manufacturer:940053363
  • Wirklänge:354 mm
  • Wirklänge:13.875 in
  • Breite:9 mm

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPC5600

  • ERIKS:11320626
  • Manufacturer:962765600
  • Referenzlänge (ISO):5600 mm

CHF 149.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB1700

  • ERIKS:935867
  • Manufacturer:933901700
  • Referenzlänge (ISO):1700 mm

CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen, Poly Chain GT2 Serie, Type 8MGT, PU, 896mmx21mm, 112 Zahn

  • ERIKS:802212
  • Manufacturer:927509042
  • Wirklänge:896 mm
  • Wirklänge:35.25 in
  • Breite:21 mm

CHF 190.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 225-5MGT3-15

  • ERIKS:11363571
  • Manufacturer:940055278
  • Wirklänge:225 mm
  • Breite:15 mm
  • Teilung:5 mm

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 379.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 3'008.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'252.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

GATES Schmalkeilriemen Super HC® ummantelt SPB4750

  • ERIKS:816329
  • Manufacturer:933904750
  • Referenzlänge (ISO):4750 mm

CHF 269.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil A53 13x1350Li

  • ERIKS:11320779
  • Manufacturer:962160530
  • Referenzlänge (ISO):1380 mm
  • Innenlänge:1350 mm

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Zahnriemen Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-1760-36

  • ERIKS:12736730
  • Manufacturer:923902220
  • Wirklänge:1760 mm
  • Breite:36 mm
  • Teilung:8 mm

CHF 516.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

CHF 637.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026