GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 324-3MGT3-9

  • ERIKS:11363488
  • Hersteller:940053318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.60

-

50+

CHF 6.55

68.20%

150+

CHF 5.55

73.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
3MGT3-009
Wirklänge
324 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
108
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.41 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gewicht
0.007 kg