CHF 3'008.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'252.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-090 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 112 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 90 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 125 mm |
Lochkreisdurchmesser | 499.11 mm |
Außen-Ø | 496.31 mm |
Breite gesamt | 106 mm |
Taper Lock | 4535 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 46 kg |
F | 106 mm |
K | 8 mm |
M | 8 mm |
L | 90 mm |
A | 456 mm |