Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9396-40417

  • ERIKS:1013562
  • Hersteller:939640417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'050.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'216.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Typ
Timing belt
Wirklänge
1450 mm
Wirklänge
0 in
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.92 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gurtbandstärke
4 mm
Gewicht
0.05 kg
H
3.81 mm