Eriks

Keilförmige Antriebsriemen

  • 3748
  • 8810
  • 490
  • 3337
  • 4
  • 2
  • 4
  • 2
  • 10
  • 128
  • 1
  • 4
  • 28
  • 1
16409 Produkte angezeigt für Keilförmige Antriebsriemen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1000 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989925
  • Manufacturer:964401000
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1000 mm
  • Referenzlänge (ISO):1000 mm

CHF 27.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1060 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989928
  • Manufacturer:964401060
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1060 mm
  • Referenzlänge (ISO):1060 mm

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 16 mm WD, 4500 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990058
  • Manufacturer:964504500
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):4500 mm
  • Referenzlänge (ISO):4500 mm

CHF 182.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027
Product Image

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B72 17x1850Li 1880Ld

  • ERIKS:1010963
  • Manufacturer:900310072
  • Referenzlänge (ISO):1890 mm
  • Innenlänge:1850 mm

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M825

  • ERIKS:835471
  • Manufacturer:890300825
  • Effektive Länge (ISO):825 mm

CHF 62.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M500

  • ERIKS:834009
  • Manufacturer:890300500
  • Effektive Länge (ISO):500 mm

CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M690

  • ERIKS:834998
  • Manufacturer:890200690
  • Effektive Länge (ISO):690 mm

CHF 46.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 2240 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989988
  • Manufacturer:964402240
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):2240 mm
  • Referenzlänge (ISO):2240 mm

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPC5600

  • ERIKS:11320626
  • Manufacturer:962765600
  • Referenzlänge (ISO):5600 mm

CHF 149.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB1700

  • ERIKS:935867
  • Manufacturer:933901700
  • Referenzlänge (ISO):1700 mm

CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

GATES Schmalkeilriemen Super HC® ummantelt SPB4750

  • ERIKS:816329
  • Manufacturer:933904750
  • Referenzlänge (ISO):4750 mm

CHF 269.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

GATES Keilriemen Delta Classic™ klassischem Profil A53 13x1350Li

  • ERIKS:11320779
  • Manufacturer:962160530
  • Referenzlänge (ISO):1380 mm
  • Innenlänge:1350 mm

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Keilrippenriemen, Micro-V® Serie, Type PJ, CR (Polychloropren), 711mmx24mm, 10 Rippe

  • ERIKS:12069730
  • Manufacturer:946521552
  • Teilung:2.34 mm
  • Anzahl Rippen:10
  • Effektive Länge (ISO):711 mm

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen Delta Narrow™ ummantelt SPA2432

  • ERIKS:11320517
  • Manufacturer:962562432
  • Referenzlänge (ISO):2432 mm

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPZ1450

  • ERIKS:12989872
  • Manufacturer:964301450
  • Referenzlänge (ISO):1450 mm

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M345

  • ERIKS:1026361
  • Manufacturer:890200345
  • Effektive Länge (ISO):345 mm

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M290

  • ERIKS:934674
  • Manufacturer:890200290
  • Effektive Länge (ISO):290 mm

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M615

  • ERIKS:1026386
  • Manufacturer:890300615
  • Effektive Länge (ISO):615 mm

CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.02inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 11M1280

  • ERIKS:1026413
  • Manufacturer:890401280
  • Effektive Länge (ISO):1280 mm

CHF 122.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.69inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 11M900

  • ERIKS:862746
  • Manufacturer:890400900
  • Effektive Länge (ISO):900 mm

CHF 101.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1180 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989947
  • Manufacturer:964401180
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1180 mm
  • Referenzlänge (ISO):1180 mm

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen, Delta Classic Serie, Type A/13, SBR, 1168mmx13mm, 1 Rippe

  • ERIKS:11320770
  • Manufacturer:962160440
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1168 mm
  • Referenzlänge (ISO):1168 mm

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B85 17x2160Li 2210Ld

  • ERIKS:1010976
  • Manufacturer:900310085
  • Referenzlänge (ISO):2200 mm
  • Innenlänge:2160 mm

CHF 58.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.51inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® A43 13x1100Li 1130Ld

  • ERIKS:1010674
  • Manufacturer:900210043
  • Referenzlänge (ISO):1130 mm
  • Innenlänge:1100 mm

CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1582 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989970
  • Manufacturer:964401582
  • Anzahl Rippen:1
  • Effektive Länge (ISO):1582 mm
  • Referenzlänge (ISO):1582 mm

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026