GATES

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® HTD® 535-5M-15

  • ERIKS:1022417
  • Hersteller:929332054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-015
Wirklänge
535 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm