Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen, Quad-Power 4 Serie, 13 mm WD, 1000 mm LG, XPA, EPDM

  • ERIKS:12989925
  • Hersteller:964401000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad-Power 4
Typ
Banded V-Belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
10 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1000 mm
Referenzlänge (ISO)
1000 mm
Effektive Länge (RMA)
1000 mm
Innenlänge
1000 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -50 bis 130 °C