CHF 44.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 25 mm |
Taper Lock | 1008 |