Eriks

Wielkeggen

  • 1
  • 1
  • 23
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
26 Producten getoond voor Wielkeggen

€ 330,77/ stukexcl. btw

€ 400,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 4.410,00/ stukexcl. btw

€ 5.336,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 4.536,00/ stukexcl. btw

€ 5.488,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Werkplaatskraan type GWK draagvermogen 500 kg

  • Eriks:23796157
  • Hijslast:500 kg
  • Model:Werkplaatskraan
  • Gewicht:75 kg

€ 875,00/ stukexcl. btw

€ 1.058,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 1.425,00/ stukexcl. btw

€ 1.724,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.512,00/ stukexcl. btw

€ 1.829,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 898,00/ stukexcl. btw

€ 1.086,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.264,00/ stukexcl. btw

€ 1.529,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.838,00/ stukexcl. btw

€ 2.223,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 2.047,00/ stukexcl. btw

€ 2.476,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.318,00/ stukexcl. btw

€ 1.594,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Werkplaatskraan type GWKE draagvermogen 500 kg

  • Eriks:23796155
  • Hijslast:500 kg
  • Model:Werkplaatskraan
  • Gewicht:80 kg

€ 765,00/ stukexcl. btw

€ 925,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Werkplaatskraan type GWK draagvermogen 1000 kg

  • Eriks:23796158
  • Hijslast:1000 kg
  • Model:Werkplaatskraan
  • Gewicht:115 kg

€ 1.125,00/ stukexcl. btw

€ 1.361,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 914,00/ stukexcl. btw

€ 1.105,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.066,00/ stukexcl. btw

€ 1.289,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 628,00/ stukexcl. btw

€ 759,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Werkplaatskraan type GWKEdraagvermogen 1000 kg

  • Eriks:23796156
  • Hijslast:1000 kg
  • Model:Werkplaatskraan
  • Gewicht:98 kg

€ 930,00/ stukexcl. btw

€ 1.125,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 395,99/ stukexcl. btw

€ 479,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 4.410,00/ stukexcl. btw

€ 5.336,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Werkplaatskraan type GWK draagvermogen 2000 kg

  • Eriks:23796159
  • Hijslast:2000 kg
  • Model:Werkplaatskraan
  • Gewicht:165 kg

€ 1.550,00/ stukexcl. btw

€ 1.875,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 4.158,00/ stukexcl. btw

€ 5.031,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 4.158,00/ stukexcl. btw

€ 5.031,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 2.765,00/ stukexcl. btw

€ 3.345,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 1.460,00/ stukexcl. btw

€ 1.766,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026