Eriks
REMA

REMA Werkplaatskraan type GWK draagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:23796158
  • Fabrikant:8717365020483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GWK werkplaatskranen

Kenmerken
    Eenvoudige bediening
    Inklapbaar gemakkelijk te transporteren
    Robuuste constructie
    Hardverchroomde cilinder
    Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar
    Hefboom in 3 posities verstelbaar
    125 % proefbelast
    Veiligheidsventiel tegen overbelasting
     GWK-1000 heeft extra lage benen

Opslaan in lijst

€ 1.125,00/ stukexcl. btw

€ 1.361,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
1000 kg
Model
Werkplaatskraan
Gewicht
115 kg
A
1675 mm
B
90 mm
C
1630 mm
D
1230 mm
E
150 mm
F
2.445 mm
G
2330 mm
I
245 mm