Eriks
REMA

REMA Traverse met 2 vaste haken draaglast 1000kg L 1600 mm

  • ERIKS:23795991
  • Fabrikant:8717365017735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traversen met 2 vaste hakenafstand

Standaard levering
    Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje)
    Tonnage-aanduiding
    Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden
    Haken met veiligheidsklep

Opties
    Stralen en aflakken in RAL kleur
    Hogere capaciteiten en afwijkende maten

Opslaan in lijst

€ 628,00/ stukexcl. btw

€ 759,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
18 kg