Kenmerken
Eenvoudige bediening
Inklapbaar gemakkelijk te transporteren
Robuuste constructie
Hardverchroomde cilinder
Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar
Hefboom in 3 posities verstelbaar
125 % proefbelast
Veiligheidsventiel tegen overbelasting
GWK-1000 heeft extra lage benen
€ 1.550,00/ stukexcl. btw
€ 1.875,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 2000 kg |
Model | Werkplaatskraan |
Gewicht | 165 kg |
A | 1690 mm |
B | 205 mm |
C | 1900 mm |
D | 1290 mm |
E | 150 mm |
F | 2.705 mm |
G | 2505 mm |
I | 230 mm |