Eriks
REMA

REMA Traverse voor BigBag gelaktdraaglast 1500 kg

  • ERIKS:23796017
  • Fabrikant:8717365021282
Image 1
BBJ/BBJR kruistraversen

Kenmerken
    Voorzien van 4 aanlashaken voor stabiele ophanging
    Conservering RAL 2004 (oranje)
    Tonnage-aanduiding
    Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden
    Haken met veiligheidsklep

RVS-uitvoering
    Roestvrijstalen uitvoering speciaal voor de voedings- en levensmiddelen industrie (type BBJR)

Opslaan in lijst

€ 1.425,00/ stukexcl. btw

€ 1.724,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1500 kg
Gewicht
10 kg