Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Werkplaatskraan GWKE
Werkplaatskraan GWKE
GWKE werkplaatskranen
Type: GWKE-500
Geschikt voor EURO pallets 800 x 1200 mm
Kenmerken
Geschikt voor europallets 800x1200mm. Eenvoudige bediening. Robuuste constructie. Hardverchroomde cilinder. Stuurwielen zijn 360° draaibaar. Draaibare lasthaak (niet onder last). Hefboom in 4 posities verstelbaar. 125% proefbelast. Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Hijslast [kg]
500
1
1000
1
Model
Werkplaatskraan
2
Gewicht [kg]
80
1
98
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Werkplaatskraan GWKE
Product
Hijslast [kg]
Model
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Hijslast [kg]
Model
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Werkplaatskraan type GWKE draagvermogen 500 kg
500
Werkplaatskraan
80
€ 765,00
/
stuk
Werkplaatskraan type GWKEdraagvermogen 1000 kg
1000
Werkplaatskraan
98
€ 930,00
/
stuk
Inloggen