Eriks
REMA

REMA Werkplaatskraan type GWKEdraagvermogen 1000 kg

  • ERIKS:23796156
  • Fabrikant:8717365019517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GWKE werkplaatskranen

Kenmerken
    Geschikt voor europallets 800x1200 mm
    Eenvoudige bediening
    Robuuste constructie
    Hardverchroomde cilinder
    Stuurwielen zijn 360° draaibaar
    Draaibare lasthaak (niet onder belasting)
    Hefboom in 4 posities verstelbaar
    125 % proefbelast
    Veiligheidsventiel tegen overbelasting

Opslaan in lijst

€ 930,00/ stukexcl. btw

€ 1.125,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hijslast
1000 kg
Model
Werkplaatskraan
Gewicht
98 kg
H
1595 mm
H1
155 mm
H2
470 mm
B2
840 mm