Eriks
BAHCO

Rolkrik type BH13000

Rolkrik, 3 t, ontworpen voor het opkrikken van uiteenlopende voertuigen
Minimale hoogte 90 mm en maximale hoogte 552 mm
Dubbele zuigers waardoor 50% minder gepompt hoeft te worden
Extra groot voetpedaal en samengestelde gebogen hendel voor snel, veilig en comfortabel gebruik
Verbeterd cardanstoppersysteem voorkomt kantelen en vervormen
Stalen en met PU (polyurethaan) bedekte wielen zorgen voor stabiliteit en geruisloos werken
Stofkap beschermt de zuigers en de veer tegen beschadiging
Met rubber bekleed zadel voorkomt beschadiging van het voertuig en wegglijden
Foam op de hendel voorkomt schade aan de carrosserie van het voertuig
Uitgerust met veiligheidsdrukklep en systeem voor regeling van de daalsnelheid
CE-gecertificeerd volgens 2006/42/EG, BS EN1494
Image 1
1 of Rolkrik type BH13000
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw