Kenmerken
Eenvoudige bediening
Inklapbaar gemakkelijk te transporteren
Robuuste constructie
Hardverchroomde cilinder
Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar
Hefboom in 3 posities verstelbaar
125 % proefbelast
Veiligheidsventiel tegen overbelasting
GWK-1000 heeft extra lage benen
€ 875,00/ stukexcl. btw
€ 1.058,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 500 kg |
Model | Werkplaatskraan |
Gewicht | 75 kg |
A | 1410 mm |
B | 165 mm |
C | 1510 mm |
D | 895 mm |
E | 102 mm |
F | 2.12 mm |
G | 1960 mm |
H | 150 mm |
I | 340 mm |