Eriks

Bauer koppelingen

  • 1
  • 2
  • 22
  • 2
  • 21
  • 2
  • 20
  • 3
27 Producten getoond voor Bauer koppelingen
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 50x50

  • Eriks:11012863
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 108x100

  • Eriks:10037590
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal flens/beker S73 76 PN16 DN80

  • Eriks:12618325
  • Vorm:Flens met beker (Vrouwelijk)
  • Type:S73
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v) S3 108

  • Eriks:11105865
  • Vorm:Beker zonder knevelring
  • Type:S3
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer zwart beker (v) S3 89

  • Eriks:12618234
  • Vorm:Beker zonder knevelring
  • Type:S3
  • Materiaal:Koolstofstaal
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer RVS beker (v) SR3 133

  • Eriks:12618407
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las
  • Laseind buitendiameter:139 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v) S75 108x2

  • Eriks:12618343
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v) S75 108x3

  • Eriks:12618344
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:3"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 89x75

  • Eriks:11036079
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 61,50/ stukexcl. btw

€ 74,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 159x150

  • Eriks:11016692
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 84,30/ stukexcl. btw

€ 102,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 194x200

  • Eriks:11083136
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:194 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN200

€ 187,80/ stukexcl. btw

€ 227,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 108x89

  • Eriks:12618366
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN90

€ 76,20/ stukexcl. btw

€ 92,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 108x75

  • Eriks:12618365
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 108x50

  • Eriks:12618364
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 78,00/ stukexcl. btw

€ 94,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 50x38

  • Eriks:12618360
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 42,12/ stukexcl. btw

€ 50,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 76x63

  • Eriks:12618361
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:76 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN63

€ 47,88/ stukexcl. btw

€ 57,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 133x100

  • Eriks:12618368
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 133x125

  • Eriks:12618369
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN125

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 89x89

  • Eriks:12618363
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN90

€ 39,72/ stukexcl. btw

€ 48,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 76x75

  • Eriks:12618362
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:76 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 28,26/ stukexcl. btw

€ 34,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 159x125

  • Eriks:12618370
  • Type:S78
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN125

€ 136,50/ stukexcl. btw

€ 165,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar voor klemschaalmontage SK78 89x76

  • Eriks:10037585
  • Type:SK78
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar voor klemschaalmontage SK78 133x127

  • Eriks:12618433
  • Type:SK78
  • Maat aansluiting:133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN125

€ 123,30/ stukexcl. btw

€ 149,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar voor klemschaalmontage SK78 194x203

  • Eriks:12618435
  • Type:SK78
  • Maat aansluiting:194 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN200

€ 304,80/ stukexcl. btw

€ 368,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar voor klemschaalmontage SK78 159x152

  • Eriks:12618434
  • Type:SK78
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 161,10/ stukexcl. btw

€ 194,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026