Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 108x50

  • ERIKS:12618364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,00/ stukexcl. btw

€ 94,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
S78
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Bauer
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
108 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Gewalst
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi