Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SR3 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 139 mm |
Laseind dikte | 3 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Bauer |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 133 mm |
Materiaal afdichting | SBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 12 bar |