€ 39,72/ stukexcl. btw
€ 48,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | S78 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Bauer |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 89 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Gewalst |
Slang inw.diam. (DN) | DN90 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |