Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Bauer |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk |
Maat aansluiting 2 | 108 mm |
Materiaal afdichting 2 | SBR |
Type component | Snelkoppeling |