Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Koppeling Bauer RVS beker (v) ...
Koppeling Bauer RVS beker (v) SR3 - las
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
AISI 316
1
Laseind buitendiameter [mm]
139
1
Laseind dikte [mm]
3
1
Type aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Koppeling Bauer RVS beker (v) SR3 - las
Product
Materiaal
Las type
Laseind buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Las type
Laseind buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Koppeling Bauer RVS beker (v) SR3 133
AISI 316
Enkelzijdige las
139
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen