Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar S78 50x38

  • ERIKS:12618360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,12/ stukexcl. btw

€ 50,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
S78
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Bauer
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
50 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Gewalst
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi