Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v) S75 108x2

  • ERIKS:12618343
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Maximale werkdruk
12 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Bauer
Type aansluiting 2
Vrouwelijk
Maat aansluiting 2
108 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling