Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v)/pilaar voor klemschaalmontage SK78 194x203

  • ERIKS:12618435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,80/ stukexcl. btw

€ 368,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SK78
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Bauer
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
194 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN200
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi