Eriks

Koppeling Cardan RVS CAM 50x2"

  • ERIKS:12590125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,90/ stukexcl. btw

€ 73,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CAM
Materiaal
AISI 304
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cardan
Type aansluiting 2
Mannelijk
Maat aansluiting 2
50 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling