€ 115,20/ stukexcl. btw
€ 139,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CAS/RS |
Materiaal | AISI 304 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 50 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |