€ 187,80/ stukexcl. btw
€ 227,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CAS |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Kogel zonder knevelring (Cardan) |
Maat aansluiting | 159 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Gewalst |
Slang inw.diam. (DN) | DN150 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |