Eriks

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 159x150 voor klemschaal montage

  • ERIKS:12711392
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Mannelijk deel (zonder hendel) met geribde slangpilaar zonder naad (= type CAS). Gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CAS/RK). Met buitendraad (= type CAM),. Met flens PN10 (= type CAF). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 77,10/ stukexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CAS/RS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cardan
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
159 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi