Eriks
  • 130
  • 19
  • 8
  • 29
  • 22
  • 14
  • 23
163 Producten getoond voor Slangbescherming
Product Image

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-23

  • Eriks:13160187
  • Bereik buitendiameter slang:van 20.01 tot 22 mm
  • Inwendige diameter:23 mm
  • Draaddiameter:2.8 mm

€ 9,80/ meterexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 29,27/ meterexcl. btw

€ 35,42incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off beveiliging retrofit HRS-R-3B

  • Eriks:13160092
  • Slang inw.diam. (DN):DN12, DN10
  • Max. werkdruk in Bar:DN12 - 450 bar, DN10 - 450 bar
  • Aansluiting machinezijde:17-28

€ 85,36/ stukexcl. btw

€ 103,29incl. btw

265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-105.2

  • Eriks:13160081
  • Slang inw.diam. (DN):DN31
  • Max. werkdruk in Bar:DN31 - 325 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1 1/4 3000

€ 85,80/ stukexcl. btw

€ 103,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-365

  • Eriks:13160069
  • Slang inw.diam. (DN):DN19, DN25
  • Max. werkdruk in Bar:DN25 - 420 bar, DN19 - 420 bar
  • Aansluiting machinezijde:28L - 25S

€ 72,60/ stukexcl. btw

€ 87,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS52-SB-S

  • Eriks:13160108
  • Slang inw.diam. (DN):DN38, DN51
  • Max. werkdruk in Bar:DN38 - 450 bar, DN51 - 420 bar
  • Aansluiting machinezijde:ID 20,5mm voor SAE flange 6000-2"

€ 191,40/ stukexcl. btw

€ 231,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS51-SB-W

  • Eriks:15100841
  • Slang inw.diam. (DN):DN16, DN19
  • Max. werkdruk in Bar:DN16 - 560 bar, DN19 - 560 bar
  • Aansluiting machinezijde:ID 10,5mm voor SAE flange 6000-3/4"

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-085

  • Eriks:13160079
  • Slang inw.diam. (DN):DN16, DN12
  • Max. werkdruk in Bar:DN16 - 450 bar, DN12 - 450 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1/2 3000, SAE 1/2 6000

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-145

  • Eriks:13160061
  • Slang inw.diam. (DN):DN08, DN05, DN06
  • Max. werkdruk in Bar:DN08 - 450 bar, DN05 - 450 bar, DN06 - 450 bar
  • Aansluiting machinezijde:8L - 6S - 1/4

€ 61,16/ stukexcl. btw

€ 74,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-27

  • Eriks:13160191
  • Bereik buitendiameter slang:van 24.01 tot 26 mm
  • Inwendige diameter:27 mm
  • Draaddiameter:2.8 mm

€ 11,15/ meterexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-29

  • Eriks:13160193
  • Bereik buitendiameter slang:van 26.01 tot 28 mm
  • Inwendige diameter:29 mm
  • Draaddiameter:2.8 mm

€ 12,05/ meterexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off beveiliging retrofit HRS-R-45C

  • Eriks:15100838
  • Slang inw.diam. (DN):DN16
  • Max. werkdruk in Bar:DN16 - 560 bar
  • Aansluiting machinezijde:22-31

€ 93,28/ stukexcl. btw

€ 112,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS52-ST-G

  • Eriks:13160110
  • Slang inw.diam. (DN):DN38
  • Max. werkdruk in Bar:DN38 - 450 bar
  • Aansluiting machinezijde:44-52

€ 212,08/ stukexcl. btw

€ 256,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS52-SB-N

  • Eriks:13160106
  • Slang inw.diam. (DN):DN38, DN25, DN31
  • Max. werkdruk in Bar:DN25 - 560 bar, DN38 - 450 bar, DN31 - 525 bar
  • Aansluiting machinezijde:ID 14,5mm voor SAE flange 6000-1.1/4"

€ 173,36/ stukexcl. btw

€ 209,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-305

  • Eriks:13020744
  • Slang inw.diam. (DN):DN19, DN16
  • Max. werkdruk in Bar:DN19 - 420 bar, DN16 - 420 bar
  • Aansluiting machinezijde:22L - 20S

€ 71,72/ stukexcl. btw

€ 86,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Hittebestendige beschermslang FL-FPS-S-25

  • Eriks:13854876
  • Binnendiameter:25.4 mm
  • Rollengte:15 m
  • Gewicht:0.29 kg/m
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-39

  • Eriks:13160203
  • Bereik buitendiameter slang:van 34.01 tot 38 mm
  • Inwendige diameter:39 mm
  • Draaddiameter:2.8 mm

€ 18,85/ meterexcl. btw

€ 22,81incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-26

  • Eriks:13160190
  • Bereik buitendiameter slang:van 0 tot 0 mm
  • Inwendige diameter:26 mm
  • Draaddiameter:2.8 mm

€ 11,50/ meterexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off beveiliging meetslang HRS-R-2MA

  • Eriks:13160088
  • Slang inw.diam. (DN):DN04, DN02
  • Max. werkdruk in Bar:DN02 - 630 bar, DN04 - 450 bar
  • Aansluiting machinezijde:7.5-11.5

€ 69,08/ stukexcl. btw

€ 83,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off beveiliging meetslang HRS-R-2MC

  • Eriks:13160090
  • Slang inw.diam. (DN):DN02, DN04
  • Max. werkdruk in Bar:DN04 - 450 bar, DN02 - 630 bar
  • Aansluiting machinezijde:15.5-19.5

€ 69,96/ stukexcl. btw

€ 84,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-125.2

  • Eriks:13160083
  • Slang inw.diam. (DN):DN51, DN31, DN38
  • Max. werkdruk in Bar:DN51 - 250 bar, DN31 - 325 bar, DN38 - 290 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1.1/2+2 3000

€ 86,68/ stukexcl. btw

€ 104,88incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-165

  • Eriks:13160086
  • Slang inw.diam. (DN):DN31, DN38
  • Max. werkdruk in Bar:DN38 - 290 bar, DN31 - 325 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1 1/2 6000

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-145.2

  • Eriks:13160085
  • Slang inw.diam. (DN):DN31
  • Max. werkdruk in Bar:DN31 - 325 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1 1/4 6000

€ 88,88/ stukexcl. btw

€ 107,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-105.1

  • Eriks:13160080
  • Slang inw.diam. (DN):DN19, DN25
  • Max. werkdruk in Bar:DN19 - 380 bar, DN25 - 380 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 3/4+1 3000, SAE 3/4 6000

€ 73,04/ stukexcl. btw

€ 88,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-145.1

  • Eriks:13160084
  • Slang inw.diam. (DN):DN25
  • Max. werkdruk in Bar:DN25 - 380 bar
  • Aansluiting machinezijde:SAE 1 1/4 6000

€ 77,77/ stukexcl. btw

€ 94,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026