Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS51-SB-W

  • ERIKS:15100841
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Megaforce
Type
HRS51-SB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
ID 10,5mm voor SAE flange 6000-3/4"
Kabelbooglengte
230-350 mm
Binnendiameter bevestigingsplaat
10.5
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
125 °C