Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS52-SB-N

  • ERIKS:13160106
Image 1
FLEXION™ HRS51-SB/HRS52-SB MEGAFORCE
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 173,36/ stukexcl. btw

€ 209,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Megaforce
Type
HRS52-SB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
ID 14,5mm voor SAE flange 6000-1.1/4"
Kabelbooglengte
340-450 mm
Binnendiameter bevestigingsplaat
14.5
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
125 °C
Onderdelen & accessoires

€ 58,52/ stukexcl. btw

€ 70,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 128,92/ stukexcl. btw

€ 155,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026