Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-305

  • ERIKS:13020744
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 71,72/ stukexcl. btw

€ 86,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-E
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
22L - 20S
Kabelbooglengte
240-370 mm
Buitendiameter staalkabel
4 mm
Type bevestigingsplaat
E
Binnendiameter bevestigingsplaat
30.5
Dikte bevestigingsplaat
3 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C