€ 11,50/ meterexcl. btw
€ 13,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | MSP-R |
Type | Ronde metalen beschermspiraal |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Verzinkt |
Bereik buitendiameter slang | van 0 tot 0 mm |
Inwendige diameter | 26 mm |
Draaddiameter | 2.8 mm |
Rollengte | 10 m |