Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Brandbeschermhoezen
Brandbeschermhoezen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
FLEXION
1
Binnendiameter [mm]
25.4
1
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Brandbeschermhoezen
FLEXION Hittebestendige beschermslang FL-FPS-S-25
Eriks
:
13854876
Binnendiameter:
25.4 mm
Rollengte:
15 m
Gewicht:
0.29 kg/m
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Inloggen