Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-145.1

  • ERIKS:13160084
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 77,77/ stukexcl. btw

€ 94,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
SAE 1 1/4 6000
Kabelbooglengte
340-390 mm
Buitendiameter staalkabel
4 mm
Type bevestigingsplaat
S
Binnendiameter bevestigingsplaat
14.5
Dikte bevestigingsplaat
4 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026