€ 73,04/ stukexcl. btw
€ 88,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ECO |
Type | HRS-S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | SAE 3/4+1 3000, SAE 3/4 6000 |
Kabelbooglengte | 290-360 mm |
Buitendiameter staalkabel | 4 mm |
Type bevestigingsplaat | S |
Binnendiameter bevestigingsplaat | 10.5 |
Dikte bevestigingsplaat | 4 mm |
Minimum temperatuur | -30 °C |
Maximum temperatuur | 100 °C |
€ 90,20/ stukexcl. btw
€ 109,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 154,88/ stukexcl. btw
€ 187,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026