€ 93,28/ stukexcl. btw
€ 112,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Professional |
Type | HRS-R |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | 22-31 |
Kabelbooglengte | 230-300 mm |
Identificatielengte | 570 mm |
Identificatiecode | 45C |
Minimum temperatuur | -40 °C |
Maximum temperatuur | 150 °C |